nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 800X300, Rozsdamentes acél 304 SX074517 - ASST083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Mélység - 300 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074517
Gyártói cikkszám
ASST083
Gyártói típuskód
ASST083
Szélesség:
800 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő, 800X300, Rozsdamentes acél 304