nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 800X400, Lágyacél SX074465 - ARF08040R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074465
Gyártói cikkszám
ARF08040R5
Gyártói típuskód
ARF08040R5
Szélesség:
800 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7.04
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Esővédő, 800X400, Lágyacél