Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 800X400, Rozsdamentes acél 316 SX074520 - ASST084-316

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Esővédő, 800X400, Rozsdamentes acél 316 SX074520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074520

Gyártói cikkszám

ASST084-316

Gyártói típuskód

ASST084-316

Szélesség:

800 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Szellőzéssel:

Nem

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kábelbevezetéssel:

Nem

Esővédő, 800X400, Rozsdamentes acél 316