Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Ext-AC Outdoor 515W,230V SX140577 - X230226G170

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Ext-AC Outdoor 515W,230V SX140577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 207-253 V

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Fordulatszám szabályozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574255579

Sonepar cikkszám

SX140577

Gyártói cikkszám

X230226G170

Gyártói típuskód

X230226G170

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Kivitel:

levegő/levegő

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

207-253 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Fordulatszám szabályozott:

Nem

Szélesség:

259 mm

Magasság:

284 mm

Mélység:

30 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

550 W

Master/Slave funkció:

Nem

Fűtési funkcióval:

Nem

Levegő áthaladás, hűtés:

133-133 m3/h

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

55-55 °C

Ext-AC Outdoor 515W,230V