Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Extended HMI, 309x525x55 SX140077 - OIDES305205

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Extended HMI, 309x525x55 SX140077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kiszolgáló kijelzőtábla

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - alumínium

  • Szélesség - 525 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574118829

Sonepar cikkszám

SX140077

Gyártói cikkszám

OIDES305205

Gyártói típuskód

OIDES305205

Kivitel:

kiszolgáló kijelzőtábla

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

alumínium

Szélesség:

525 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

309 mm

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

55 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Extended HMI, 309x525x55