nVent Hoffman (Eldon) - Extended HMI, 345x395x55 SX140078 - OIDES343905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kiszolgáló kijelzőtábla
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - alumínium
Szélesség - 395 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574118713
Sonepar cikkszám
SX140078
Gyártói cikkszám
OIDES343905
Gyártói típuskód
OIDES343905
Kivitel:
kiszolgáló kijelzőtábla
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szélesség:
395 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
345 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
55 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Extended HMI, 345x395x55