nVent Hoffman (Eldon) - Extended HMI, 354x525x55 SX140079 - OIDES355205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kiszolgáló kijelzőtábla
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - alumínium
Szélesség - 525 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574118690
Sonepar cikkszám
SX140079
Gyártói cikkszám
OIDES355205
Gyártói típuskód
OIDES355205
Kivitel:
kiszolgáló kijelzőtábla
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szélesség:
525 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
354 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
55 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Extended HMI, 354x525x55