nVent Hoffman (Eldon) - Extended HMI, 398x525x55 SX140080 - OIDES395205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kiszolgáló kijelzőtábla
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - alumínium
Szélesség - 525 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574118683
Sonepar cikkszám
SX140080
Gyártói cikkszám
OIDES395205
Gyártói típuskód
OIDES395205
Kivitel:
kiszolgáló kijelzőtábla
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szélesség:
525 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
398 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
55 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Extended HMI, 398x525x55