nVent Hoffman (Eldon) - Extended HMI, 415x470x55 SX140081 - OIDES414705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kiszolgáló kijelzőtábla
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - alumínium
Szélesség - 470 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574118676
Sonepar cikkszám
SX140081
Gyártói cikkszám
OIDES414705
Gyártói típuskód
OIDES414705
Kivitel:
kiszolgáló kijelzőtábla
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szélesség:
470 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
415 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
55 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Extended HMI, 415x470x55