nVent Hoffman (Eldon) - Extended HMI, 495x542x55 SX140082 - OIDES495405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kiszolgáló kijelzőtábla
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - alumínium
Szélesség - 542 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574118669
Sonepar cikkszám
SX140082
Gyártói cikkszám
OIDES495405
Gyártói típuskód
OIDES495405
Kivitel:
kiszolgáló kijelzőtábla
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
alumínium
Szélesség:
542 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
495 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
55 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Extended HMI, 495x542x55