nVent Hoffman (Eldon) - Extension frame, 200x200x55 SX140095 - OPCP202006EE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 200 mm
Mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
6418677197741
Sonepar cikkszám
SX140095
Gyártói cikkszám
OPCP202006EE
Gyártói típuskód
OPCP202006EE
Szélesség:
200 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
55 mm
Extension frame, 200x200x55