nVent Hoffman (Eldon) - Extension frame, 300x300x55 SX140101 - OPCP303006EE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
6418677197772
Sonepar cikkszám
SX140101
Gyártói cikkszám
OPCP303006EE
Gyártói típuskód
OPCP303006EE
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
55 mm
Extension frame, 300x300x55