nVent Hoffman (Eldon) - Extension frame, 300x600x55 SX140105 - OPCP306006EE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
6418677197796
Sonepar cikkszám
SX140105
Gyártói cikkszám
OPCP306006EE
Gyártói típuskód
OPCP306006EE
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
55 mm
Extension frame, 300x600x55