nVent Hoffman (Eldon) - Extension frame, 400x600x55 SX140107 - OPCP406006EE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Mélység - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
6418677197802
Sonepar cikkszám
SX140107
Gyártói cikkszám
OPCP406006EE
Gyártói típuskód
OPCP406006EE
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Mélység:
55 mm
Extension frame, 400x600x55