nVent Hoffman (Eldon) - Fali rögzítőkonzol, Lágyacél (1cs=2db) SX074567 - CCB02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 66 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 68 mm
Magasság - 63 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074567
Gyártói cikkszám
CCB02
Gyártói típuskód
CCB02
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
66 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
68 mm
Magasság:
63 mm
Szín:
egyéb
Fali rögzítőkonzol, Lágyacél (1cs=2db)