Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Fan heater 550W SX138958 - ECR550

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Fan heater 550W SX138958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 550 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Fúvókával - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574096998

Sonepar cikkszám

SX138958

Gyártói cikkszám

ECR550

Gyártói típuskód

ECR550

Névleges teljesítmény:

550 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Fúvókával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Igen

Szélesség:

100 mm

Magasság:

165 mm

Mélység:

128 mm

Védettség (IP):

IP20

Fan heater 550W