nVent Hoffman (Eldon) - Fan roof plate, 600x600 SX138510 - CFR0606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szélesség - 560 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 24 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574066151
Sonepar cikkszám
SX138510
Gyártói cikkszám
CFR0606
Gyártói típuskód
CFR0606
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szélesség:
560 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
24 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
118 mm
Maximum szellőztetők száma:
6
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP31
Fan roof plate, 600x600