nVent Hoffman (Eldon) - Fan roof plate, 800x600 SX138512 - CFR0806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szélesség - 760 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 24 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574066175
Sonepar cikkszám
SX138512
Gyártói cikkszám
CFR0806
Gyártói típuskód
CFR0806
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szélesség:
760 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
24 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
4.65 mm
Maximum szellőztetők száma:
6
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP31
Fan roof plate, 800x600