Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Fan roof plate, 800x800 SX138513 - CFR0808

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Fan roof plate, 800x800 SX138513

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szélesség - 760 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm

  • Magasság - 24 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574066182

Sonepar cikkszám

SX138513

Gyártói cikkszám

CFR0808

Gyártói típuskód

CFR0808

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szélesség:

760 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Magasság:

24 mm

Anyag:

acél

Átmérő:

4.65 mm

Maximum szellőztetők száma:

6

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

kezeletlen

Beépített szűrővel:

Nem

Védettség (IP):

IP31

Fan roof plate, 800x800