nVent Hoffman (Eldon) - Flat rail mounting bracket SX138914 - DRS20F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 84 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 18 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574217584
Sonepar cikkszám
SX138914
Gyártói cikkszám
DRS20F
Gyártói típuskód
DRS20F
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
84 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
18 mm
Magasság:
20 mm
Szín:
egyéb
Flat rail mounting bracket