Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Flexible Fitting SX139211 - F44WFFSS

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Flexible Fitting SX139211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 102 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 102

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574241060

Sonepar cikkszám

SX139211

Gyártói cikkszám

F44WFFSS

Gyártói típuskód

F44WFFSS

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

102 mm

Magasságegységek száma (HE):

102

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Flexible Fitting