nVent Hoffman (Eldon) - Floor standing, 1200x1200x400 SX139012 - EKOM12124-SW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1.2 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 1.2 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574188174
Sonepar cikkszám
SX139012
Gyártói cikkszám
EKOM12124-SW
Gyártói típuskód
EKOM12124-SW
Szélesség:
1.2 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
1.2 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7.04
Zárak száma:
1
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Floor standing, 1200x1200x400