Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Floor standing, 1400x1800x500 SX139017 - EKOM14185

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Floor standing, 1400x1800x500 SX139017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 1800 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasság - 1400 mm

  • Mélység - 500 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1027 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574188228

Sonepar cikkszám

SX139017

Gyártói cikkszám

EKOM14185

Gyártói típuskód

EKOM14185

Szélesség:

1800 mm

Anyag:

alumínium

Magasság:

1400 mm

Mélység:

500 mm

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

3

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

RAL-szám:

7.04

Zárak száma:

1

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Floor standing, 1400x1800x500