Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Floor standing, 1400x800x600 SX139015 - EKOM14086

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Floor standing, 1400x800x600 SX139015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasság - 1400 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

544 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574188204

Sonepar cikkszám

SX139015

Gyártói cikkszám

EKOM14086

Gyártói típuskód

EKOM14086

Szélesség:

800 mm

Anyag:

alumínium

Magasság:

1400 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Üveges ajtóval:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

RAL-szám:

7.04

Zárak száma:

1

Szellőzőajtóval:

Nem

Metrikus szereléshez használható:

Igen

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

4X

Floor standing, 1400x800x600