nVent Hoffman (Eldon) - Floor standing, 1800x1000x400 SX139471 - MCD18104PER5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1 mm
Anyag - acél
Magasság - 1.8 mm
Mélység - 400 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574129900
Sonepar cikkszám
SX139471
Gyártói cikkszám
MCD18104PER5
Gyártói típuskód
MCD18104PER5
Szélesség:
1 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1.8 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7.04
Sarokmodell:
Igen
Zárak száma:
1
Közbenső beépítés:
Igen
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Hőleadó képesség (Delta T = 20 K) az IEC / TR 60890 szerint:
561 W
Ajtóval:
Igen
Fedéllel:
Igen
Átlátszó fedél:
Nem
A szekrény megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
14000 N
Az ajtó(k) megengedett max. terhelhetősége az IEC 62208 szerint:
900 N
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
A szerelőlap megengedett max. terhelhetősége:
6000 N
Kikönnyítés:
Nem