nVent Hoffman (Eldon) - Floor standing, 2000x800x600 SX138957 - ECOM20086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 2 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574226128
Sonepar cikkszám
SX138957
Gyártói cikkszám
ECOM20086
Gyártói típuskód
ECOM20086
Szélesség:
800 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
2 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Nem
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Igen
RAL-szám:
7.04
Zárak száma:
1
Szellőzőajtóval:
Igen
Metrikus szereléshez használható:
Igen
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Floor standing, 2000x800x600