nVent Hoffman (Eldon) - Földelés, heveder 25mm2 150A, 10 készletek, furat 10,5 mm (1cs=10db) SX074729 - ECFE2530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - testszalag
Szélesség - 381 mm
Magasság - 13 mm
Mélység - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074729
Gyártói cikkszám
ECFE2530
Gyártói típuskód
ECFE2530
Kivitel:
testszalag
Szélesség:
381 mm
Magasság:
13 mm
Mélység:
8 mm
Földelés, heveder 25mm2 150A, 10 készletek, furat 10,5 mm (1cs=10db)