Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Földelőkábel M6/M8, 10 készletek, réz vezeték (sárga-zöld), 6mm2 (1cs=10db) SX074726 - ECFA220

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Földelőkábel M6/M8, 10 készletek, réz vezeték (sárga-zöld), 6mm2 (1cs=10db) SX074726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - testszalag

  • Szélesség - 381 mm

  • Magasság - 220 mm

  • Mélység - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074726

Gyártói cikkszám

ECFA220

Gyártói típuskód

ECFA220

Kivitel:

testszalag

Szélesség:

381 mm

Magasság:

220 mm

Mélység:

8 mm

Földelőkábel M6/M8, 10 készletek, réz vezeték (sárga-zöld), 6mm2 (1cs=10db)