nVent Hoffman (Eldon) - Frame earthing M6 screw SX138937 - ECF06S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - testszalag
Szélesség - 381 mm
Magasság - 13 mm
Mélység - 8 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574231344
Sonepar cikkszám
SX138937
Gyártói cikkszám
ECF06S
Gyártói típuskód
ECF06S
Kivitel:
testszalag
Szélesség:
381 mm
Magasság:
13 mm
Mélység:
8 mm
Frame earthing M6 screw