Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

nVent Hoffman (Eldon) - Front cover profiles, 1800x600 SX139833 - MSFCP1806R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Front cover profiles, 1800x600 SX139833

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 1.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574180901

Sonepar cikkszám

SX139833

Gyártói cikkszám

MSFCP1806R5

Gyártói típuskód

MSFCP1806R5

Szélesség:

600 mm

Magasság:

1.8 mm

Front cover profiles, 1800x600