nVent Hoffman (Eldon) - Front cover profiles, 2000x600 SX139835 - MSFCP2006R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574180918
Sonepar cikkszám
SX139835
Gyártói cikkszám
MSFCP2006R5
Gyártói típuskód
MSFCP2006R5
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2 mm
Front cover profiles, 2000x600