nVent Hoffman (Eldon) - Front cover profiles, 2200x800 SX139838 - MSFCP2208R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574214880
Sonepar cikkszám
SX139838
Gyártói cikkszám
MSFCP2208R5
Gyártói típuskód
MSFCP2208R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2.2 mm
Front cover profiles, 2200x800