nVent Hoffman (Eldon) - Front panel, 100x600 SX138873 - DPCV0716R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574122642
Sonepar cikkszám
SX138873
Gyártói cikkszám
DPCV0716R5
Gyártói típuskód
DPCV0716R5
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7.04
Front panel, 100x600