nVent Hoffman (Eldon) - Front panel, 100x800 SX138874 - DPCV0718R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 100 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574122635
Sonepar cikkszám
SX138874
Gyártói cikkszám
DPCV0718R5
Gyártói típuskód
DPCV0718R5
Szélesség:
800 mm
Magasság:
100 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7.04
Front panel, 100x800