nVent Hoffman (Eldon) - Front plate, 269x485 SX140083 - OIFP3052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 485 mm
Magasság - 269 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 309 mm
Anyag - alumínium
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574118911
Sonepar cikkszám
SX140083
Gyártói cikkszám
OIFP3052
Gyártói típuskód
OIFP3052
Szélesség:
485 mm
Magasság:
269 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
309 mm
Anyag:
alumínium
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
525 mm
Front plate, 269x485