nVent Hoffman (Eldon) - Front plate, 305x355 SX140084 - OIFP3439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 355 mm
Magasság - 305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 345 mm
Anyag - alumínium
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574118935
Sonepar cikkszám
SX140084
Gyártói cikkszám
OIFP3439
Gyártói típuskód
OIFP3439
Szélesség:
355 mm
Magasság:
305 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
345 mm
Anyag:
alumínium
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
395 mm
Front plate, 305x355