nVent Hoffman (Eldon) - Front plate, 314x485 SX140085 - OIFP3552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 485 mm
Magasság - 314 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 354 mm
Anyag - alumínium
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574118744
Sonepar cikkszám
SX140085
Gyártói cikkszám
OIFP3552
Gyártói típuskód
OIFP3552
Szélesség:
485 mm
Magasság:
314 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
354 mm
Anyag:
alumínium
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
525 mm
Front plate, 314x485