nVent Hoffman (Eldon) - Front plate, 358x485 SX140086 - OIFP3952
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 485 mm
Magasság - 358 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 398 mm
Anyag - alumínium
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574118928
Sonepar cikkszám
SX140086
Gyártói cikkszám
OIFP3952
Gyártói típuskód
OIFP3952
Szélesség:
485 mm
Magasság:
358 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
398 mm
Anyag:
alumínium
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
525 mm
Front plate, 358x485