nVent Hoffman (Eldon) - Front plate, 375x430 SX140087 - OIFP4147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 430 mm
Magasság - 375 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 415 mm
Anyag - alumínium
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574118843
Sonepar cikkszám
SX140087
Gyártói cikkszám
OIFP4147
Gyártói típuskód
OIFP4147
Szélesség:
430 mm
Magasság:
375 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
415 mm
Anyag:
alumínium
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
470 mm
Front plate, 375x430