nVent Hoffman (Eldon) - Front plate, 455x502 SX140088 - OIFP4954
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 502 mm
Magasság - 455 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 495 mm
Anyag - alumínium
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574118850
Sonepar cikkszám
SX140088
Gyártói cikkszám
OIFP4954
Gyártói típuskód
OIFP4954
Szélesség:
502 mm
Magasság:
455 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
495 mm
Anyag:
alumínium
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
542 mm
Front plate, 455x502