Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Futő 250W, 230V IP20 SX074771 - EGL250UL230

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Futő 250W, 230V IP20 SX074771

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 250 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Fúvókával - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4419 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074771

Gyártói cikkszám

EGL250UL230

Gyártói típuskód

EGL250UL230

Névleges teljesítmény:

250 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Fúvókával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

85 mm

Magasság:

187 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Mélység:

100 mm

Védettség (IP):

IP20

Futő 250W, 230V IP20