Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Futő 400W, 230V IP20 SX074772 - EGL400UL230

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Futő 400W, 230V IP20 SX074772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 400 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Fúvókával - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074772

Gyártói cikkszám

EGL400UL230

Gyártói típuskód

EGL400UL230

Névleges teljesítmény:

400 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Fúvókával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

85 mm

Magasság:

227 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Mélység:

100 mm

Védettség (IP):

IP20

Futő 400W, 230V IP20