Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Futő 60W, 110-250V IP44 SX074776 - EHG060

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Futő 60W, 110-250V IP44 SX074776

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 60 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074776

Gyártói cikkszám

EHG060

Gyártói típuskód

EHG060

Névleges teljesítmény:

60 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-250 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

70 mm

Magasság:

175 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-250 V

Mélység:

50 mm

Védettség (IP):

IP20

Futő 60W, 110-250V IP44