nVent Hoffman (Eldon) - Gasket and Screws SX139212 - F44WGSS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 102 mm
Magasságegységek száma (HE) - 102
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574241077
Sonepar cikkszám
SX139212
Gyártói cikkszám
F44WGSS
Gyártói típuskód
F44WGSS
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
102 mm
Magasságegységek száma (HE):
102
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Gasket and Screws