nVent Hoffman (Eldon) - Gasket separation plate SX140303 - SPDG01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 15 mm
Magasság - 5 mm
Mélység - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574068551
Sonepar cikkszám
SX140303
Gyártói cikkszám
SPDG01
Gyártói típuskód
SPDG01
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
15 mm
Magasság:
5 mm
Mélység:
6000 mm
Tartozék:
Igen
Gasket separation plate