Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 1400x800 SX138779 - DNG1408R5

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 1400x800 SX138779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574218277

Sonepar cikkszám

SX138779

Gyártói cikkszám

DNG1408R5

Gyártói típuskód

DNG1408R5

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1.4 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

17 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (NEMA):

12

Glazed door, 1400x800