nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 1600x1000 SX138787 - DNGS1610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 1 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574218680
Sonepar cikkszám
SX138787
Gyártói cikkszám
DNGS1610
Gyártói típuskód
DNGS1610
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
1 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
1.6 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Glazed door, 1600x1000