nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 1600x600 SX138785 - DNGS1606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 600 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574218666
Sonepar cikkszám
SX138785
Gyártói cikkszám
DNGS1606
Gyártói típuskód
DNGS1606
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
1.6 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Glazed door, 1600x600