Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 1600x800 SX138786 - DNGS1608

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 1600x800 SX138786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - védőajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574218673

Sonepar cikkszám

SX138786

Gyártói cikkszám

DNGS1608

Gyártói típuskód

DNGS1608

Kivitel:

védőajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

1.6 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Glazed door, 1600x800