nVent Hoffman (Eldon) - Glazed door, 300x250 SX138237 - ADC03025R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 250 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574124592
Sonepar cikkszám
SX138237
Gyártói cikkszám
ADC03025R5
Gyártói típuskód
ADC03025R5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
250 mm
Szín:
szürke
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Glazed door, 300x250